Extensión Para broca de barrena Plus con una longitud de 300 mm
Extensión para broca de barrena plus
AY-EXTENS-DRLBIT-AUGER-PLUS-L300
Nº de art.
06506 006
EAN 4038898311157
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Como extensión cuando se trabaja con broca de barrena Plus
Aviso
La broca de barrena se fija con cuatro tornillos de sujeción
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tipo de adaptador | Adaptador hexagonal de 12 mm |
Estilo del vástago | Hexágono |
Diámetro del vástago | 12 mm |
Longitud | 300 mm |
Diámetro interno | 12 mm |
Diámetro exterior | 20 mm |